Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-sleeve SL078/99181 b1=14.3 d=46,05

  • ERIKS:12057374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/05/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99181
Diamètre de tige nominal
46.05 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 45.95 jusqu'à 46.1 mm
Diamètre du bride
53.1 mm
Largeur
14.3 mm
Largeur totale
17.5 mm
Profondeur d'encastrement, totale
25.4 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
46.05 mm
D
53.1 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
25.4 mm