Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL077/99179 b1=16,9 d=45,24

  • ERIKS:12057373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

48,70 €/ Unitéhors TVA

58,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,70 €

-

10+

41,40 €

15.00%

30+

36,53 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99179
Diamètre de tige nominal
45.24 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 45.16 jusqu'à 45.31 mm
Diamètre du bride
54 mm
Largeur
16.9 mm
Largeur totale
20.3 mm
Profondeur d'encastrement, totale
27 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
45.24 mm
D
54 mm
b1
16.9 mm
b
20.3 mm
B
27 mm