47,80 €/ Unitéhors TVA
57,84 €TVA incluse
189 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,80 € | - |
10+ | 40,63 € | 15.00% |
30+ | 35,85 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99177 |
Diamètre de tige nominal | 45 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 44.93 jusqu'à 45.09 mm |
Diamètre du bride | 53 mm |
Largeur | 14 mm |
Largeur totale | 17 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 20.6 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 45 mm |
D | 53 mm |
b1 | 14 mm |
b | 17 mm |
B | 20.6 mm |