47,80 €/ Unitéhors TVA
57,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,80 € | - |
10+ | 40,63 € | 15.00% |
30+ | 35,85 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99172 |
Diamètre de tige nominal | 44.45 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 44.37 jusqu'à 44.53 mm |
Diamètre du bride | 52.2 mm |
Largeur | 9.5 mm |
Largeur totale | 12.7 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 20.7 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 44.45 mm |
D | 52.2 mm |
b1 | 9.5 mm |
b | 12.7 mm |
B | 20.7 mm |