47,10 €/ Unitéhors TVA
56,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,10 € | - |
10+ | 40,03 € | 15.00% |
30+ | 35,33 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99171 |
Diamètre de tige nominal | 43.66 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 43.56 jusqu'à 43.71 mm |
Diamètre du bride | 51.6 mm |
Largeur | 14.3 mm |
Largeur totale | 17.5 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 20.7 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 43.66 mm |
D | 51.6 mm |
b1 | 14.3 mm |
b | 17.5 mm |
B | 20.7 mm |