Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL064/99169 b1=14,3 d=41,9

  • ERIKS:12057360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

47,10 €/ Unitéhors TVA

56,99 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47,10 €

-

10+

40,03 €

15.00%

30+

35,33 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99169
Diamètre de tige nominal
41.9 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 41.83 jusqu'à 42 mm
Diamètre du bride
53 mm
Largeur
14.3 mm
Largeur totale
17.5 mm
Profondeur d'encastrement, totale
21 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
41.9 mm
D
53 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
21 mm