58,60 €/ Unitéhors TVA
70,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,60 € | - |
10+ | 49,81 € | 15.00% |
30+ | 43,95 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99163 |
Diamètre de tige nominal | 41 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 40.84 jusqu'à 41 mm |
Diamètre du bride | 49.2 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur totale | 15.9 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 41 mm |
D | 49.2 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 15.9 mm |
B | 25.8 mm |