42,40 €/ Unitéhors TVA
51,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,40 € | - |
10+ | 36,04 € | 15.00% |
30+ | 31,80 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99160 |
Diamètre de tige nominal | 40.77 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 40.69 jusqu'à 40.84 mm |
Diamètre du bride | 49.2 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Largeur totale | 16.3 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 40.77 mm |
D | 49.2 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 16.3 mm |
B | 25.4 mm |