Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL058/99157 b1=13 d=40,08

  • ERIKS:12057354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

58,60 €/ Unitéhors TVA

70,91 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,60 €

-

10+

49,81 €

15.00%

30+

43,95 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99157
Diamètre de tige nominal
40.08 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 39.93 jusqu'à 40.08 mm
Diamètre du bride
47 mm
Largeur
13 mm
Largeur totale
16 mm
Profondeur d'encastrement, totale
26 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
40.08 mm
D
47 mm
b1
13 mm
b
16 mm
B
26 mm