53,60 €/ Unitéhors TVA
64,86 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,60 € | - |
10+ | 45,56 € | 15.00% |
30+ | 40,20 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99153 |
Diamètre de tige nominal | 40 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 39.85 jusqu'à 40 mm |
Diamètre du bride | 46.9 mm |
Largeur | 9.9 mm |
Largeur totale | 12.9 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25.4 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 40 mm |
D | 46.9 mm |
b1 | 9.9 mm |
b | 12.9 mm |
B | 25.4 mm |