45,60 €/ Unitéhors TVA
55,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45,60 € | - |
10+ | 38,76 € | 15.00% |
30+ | 34,20 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99156 |
Diamètre de tige nominal | 39.7 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 39.6 jusqu'à 39.75 mm |
Diamètre du bride | 47.2 mm |
Largeur | 14.3 mm |
Largeur totale | 17.5 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 39.7 mm |
D | 47.2 mm |
b1 | 14.3 mm |
b | 17.5 mm |
B | 25.8 mm |