Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL052/99150 b1=9,5 d=38,1

  • ERIKS:12057348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

45,60 €/ Unitéhors TVA

55,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,60 €

-

10+

38,76 €

15.00%

30+

34,20 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99150
Diamètre de tige nominal
38.1 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 38.02 jusqu'à 38.18 mm
Diamètre du bride
45.2 mm
Largeur
9.5 mm
Largeur totale
12.7 mm
Profondeur d'encastrement, totale
25.8 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
38.1 mm
D
45.2 mm
b1
9.5 mm
b
12.7 mm
B
25.8 mm