40,40 €/ Unitéhors TVA
48,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40,40 € | - |
10+ | 34,34 € | 15.00% |
30+ | 30,30 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99143 |
Diamètre de tige nominal | 36.53 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 36.37 jusqu'à 36.53 mm |
Diamètre du bride | 45.2 mm |
Largeur | 14.3 mm |
Largeur totale | 17.5 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 36.53 mm |
D | 45.2 mm |
b1 | 14.3 mm |
b | 17.5 mm |
B | 25.8 mm |