55,90 €/ Unitéhors TVA
67,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55,90 € | - |
10+ | 47,52 € | 15.00% |
30+ | 41,93 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99146 |
Diamètre de tige nominal | 36 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 35.84 jusqu'à 36 mm |
Diamètre du bride | 45.2 mm |
Largeur | 13 mm |
Largeur totale | 17 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 25 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 36 mm |
D | 45.2 mm |
b1 | 13 mm |
b | 17 mm |
B | 25 mm |