Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL045/99138 b1=12,7 d=34,93

  • ERIKS:12057341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

44,00 €/ Unitéhors TVA

53,24 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,00 €

-

10+

37,40 €

15.00%

30+

33,00 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99138
Diamètre de tige nominal
34.93 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 34.82 jusqu'à 34.98 mm
Diamètre du bride
41.6 mm
Largeur
12.7 mm
Largeur totale
15.9 mm
Profondeur d'encastrement, totale
20.7 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
34.93 mm
D
41.6 mm
b1
12.7 mm
b
15.9 mm
B
20.7 mm