53,70 €/ Unitéhors TVA
64,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,70 € | - |
10+ | 45,65 € | 15.00% |
30+ | 40,28 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99133 |
Diamètre de tige nominal | 34.93 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 34.82 jusqu'à 34.98 mm |
Diamètre du bride | 41.6 mm |
Largeur | 8 mm |
Largeur totale | 11.1 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 20.7 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 34.93 mm |
D | 41.6 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 20.7 mm |