Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL043/99134 b1=12,7 d=34,01

  • ERIKS:12057339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

44,00 €/ Unitéhors TVA

53,24 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,00 €

-

10+

37,40 €

15.00%

30+

33,00 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99134
Diamètre de tige nominal
34.01 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 33.86 jusqu'à 34.01 mm
Diamètre du bride
41.3 mm
Largeur
12.7 mm
Largeur totale
15.9 mm
Profondeur d'encastrement, totale
20.7 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
34.01 mm
D
41.3 mm
b1
12.7 mm
b
15.9 mm
B
20.7 mm