Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL041/99129 b1=6,3 d=33,35

  • ERIKS:12057337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

54,50 €/ Unitéhors TVA

65,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,50 €

-

10+

46,33 €

15.00%

30+

40,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99129
Diamètre de tige nominal
33.35 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 33.22 jusqu'à 33.38 mm
Diamètre du bride
40.6 mm
Largeur
6.35 mm
Largeur totale
9.5 mm
Profondeur d'encastrement, totale
20.7 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
33.35 mm
D
40.6 mm
b1
6.3 mm
b
9.5 mm
B
20.7 mm