44,00 €/ Unitéhors TVA
53,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,00 € | - |
10+ | 37,40 € | 15.00% |
30+ | 33,00 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99121 |
Diamètre de tige nominal | 33 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 32.94 jusqu'à 33.05 mm |
Diamètre du bride | 40.49 mm |
Largeur | 15.01 mm |
Largeur totale | 18 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 20.65 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 33 mm |
D | 40.49 mm |
b1 | 15.01 mm |
b | 18 mm |
B | 20.65 mm |