44,00 €/ Unitéhors TVA
53,24 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,00 € | - |
10+ | 37,40 € | 15.00% |
30+ | 33,00 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99128 |
Diamètre de tige nominal | 32 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 31.92 jusqu'à 32.08 mm |
Diamètre du bride | 38.1 mm |
Largeur | 8 mm |
Largeur totale | 11.1 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 17.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 32 mm |
D | 38.1 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 17.5 mm |