53,10 €/ Unitéhors TVA
64,25 €TVA incluse
250 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,10 € | - |
10+ | 45,14 € | 15.00% |
30+ | 39,83 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99114 |
Diamètre de tige nominal | 30 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 29.95 jusqu'à 30.07 mm |
Diamètre du bride | 35.6 mm |
Largeur | 8 mm |
Largeur totale | 11 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 17.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 30 mm |
D | 35.6 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11 mm |
B | 17.5 mm |