Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL028/99108 b1=8 d=27,66

  • ERIKS:12057324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

43,70 €/ Unitéhors TVA

52,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,70 €

-

10+

37,15 €

15.00%

30+

32,78 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99108
Diamètre de tige nominal
27.66 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 27.61 jusqu'à 27.71 mm
Diamètre du bride
35.7 mm
Largeur
8 mm
Largeur totale
11.1 mm
Profondeur d'encastrement, totale
15.9 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
27.66 mm
D
35.7 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
15.9 mm