43,70 €/ Unitéhors TVA
52,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43,70 € | - |
10+ | 37,15 € | 15.00% |
30+ | 32,78 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99100 |
Diamètre de tige nominal | 25.4 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 25.35 jusqu'à 25.45 mm |
Diamètre du bride | 31 mm |
Largeur | 8 mm |
Largeur totale | 11.1 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 50.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 25.4 mm |
D | 31 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 50.8 mm |