Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL024/99098 b1=8 d=25

  • ERIKS:12057320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

43,70 €/ Unitéhors TVA

52,88 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,70 €

-

10+

37,15 €

15.00%

30+

32,78 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99098
Diamètre de tige nominal
25 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 24.94 jusqu'à 25.04 mm
Diamètre du bride
33 mm
Largeur
8 mm
Largeur totale
11 mm
Profondeur d'encastrement, totale
50.8 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
25 mm
D
33 mm
b1
8 mm
b
11 mm
B
50.8 mm