Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL023/99096 b1=15,9 d=24,6

  • ERIKS:12057319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

43,70 €/ Unitéhors TVA

52,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,70 €

-

10+

37,15 €

15.00%

30+

32,78 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99096
Diamètre de tige nominal
24.6 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 24.54 jusqu'à 24.64 mm
Diamètre du bride
28.7 mm
Largeur
15.9 mm
Largeur totale
18.3 mm
Profondeur d'encastrement, totale
50.8 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
24.6 mm
D
28.7 mm
b1
15.9 mm
b
18.3 mm
B
50.8 mm