Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL018/99085 b1=8 d=22

  • ERIKS:12057314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

49,70 €/ Unitéhors TVA

60,14 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,70 €

-

10+

42,25 €

15.00%

30+

37,28 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99085
Diamètre de tige nominal
22 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 21.87 jusqu'à 22 mm
Diamètre du bride
30.2 mm
Largeur
8 mm
Largeur totale
12 mm
Profondeur d'encastrement, totale
46 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
22 mm
D
30.2 mm
b1
8 mm
b
12 mm
B
46 mm