Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL012/99081 b1=8 d=19,3

  • ERIKS:12057308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

42,30 €/ Unitéhors TVA

51,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,30 €

-

10+

35,96 €

15.00%

30+

31,73 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99081
Diamètre de tige nominal
19.3 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 19.28 jusqu'à 19.33 mm
Diamètre du bride
23.8 mm
Largeur
8 mm
Largeur totale
11.1 mm
Profondeur d'encastrement, totale
50.8 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
19.3 mm
D
23.8 mm
b1
8 mm
b
11.1 mm
B
50.8 mm