Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL010/99082 b1=8 d=17,93

  • ERIKS:12057306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

42,30 €/ Unitéhors TVA

51,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,30 €

-

10+

35,96 €

15.00%

30+

31,73 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99082
Diamètre de tige nominal
17.93 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 17.88 jusqu'à 18.01 mm
Diamètre du bride
24.4 mm
Largeur
8 mm
Largeur totale
11 mm
Profondeur d'encastrement, totale
46 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
17.93 mm
D
24.4 mm
b1
8 mm
b
11 mm
B
46 mm