Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL005/99059 b1=5 d=15

  • ERIKS:12057241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

42,30 €/ Unitéhors TVA

51,18 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,30 €

-

10+

35,96 €

15.00%

30+

31,73 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99059
Diamètre de tige nominal
15 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 14.96 jusqu'à 15.06 mm
Diamètre du bride
19.1 mm
Largeur
5 mm
Largeur totale
9 mm
Profondeur d'encastrement, totale
47.3 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
15 mm
D
19.1 mm
b1
5 mm
b
9 mm
B
47.3 mm