42,30 €/ Unitéhors TVA
51,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,30 € | - |
10+ | 35,96 € | 15.00% |
30+ | 31,73 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99056 |
Diamètre de tige nominal | 14.3 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 14.22 jusqu'à 14.38 mm |
Diamètre du bride | 19.1 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Largeur totale | 9.9 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 46.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 14.3 mm |
D | 19.1 mm |
b1 | 6.3 mm |
b | 9.9 mm |
B | 46.5 mm |