53,10 €/ Unitéhors TVA
64,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/05/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,10 € | - |
10+ | 45,14 € | 15.00% |
30+ | 39,83 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Code du manchon | 99055 |
Diamètre de tige nominal | 14 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 13.89 jusqu'à 14 mm |
Diamètre du bride | 19.1 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Largeur totale | 9.9 mm |
Profondeur d'encastrement, totale | 46.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
d | 14 mm |
D | 19.1 mm |
b1 | 6.3 mm |
b | 9.9 mm |
B | 46.5 mm |