Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL001/99049 b1=6 d=12

  • ERIKS:12057237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eri-sleeve est une pièce d'usure de précision exécutée en acier inoxydable AISI 304 chromé dur, servant à la réparation d'axes usés. Il convient uniquement pour des bagues d'étanchéité avec lèvre en caoutchouc. L'eri-sleeve possède une surface de friction idéale de 0,4 à 0,8 Ra. Ne demande aucun usinage avant et/ou après montage.
Ajouter à la liste

53,10 €/ Unitéhors TVA

64,25 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,10 €

-

10+

45,14 €

15.00%

30+

39,83 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Code du manchon
99049
Diamètre de tige nominal
12 mm
Approprié pour diamètre de l'arbre
de 11.91 jusqu'à 12.07 mm
Diamètre du bride
15.5 mm
Largeur
6 mm
Largeur totale
8.4 mm
Profondeur d'encastrement, totale
47.6 mm
Matériau
Acier inoxydable 304
d
12 mm
D
15.5 mm
b1
6 mm
b
8.4 mm
B
47.6 mm