Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V NBR-ELL PN10 DN500 594x508x7 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001981
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
V
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN500
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
594 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
7 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
NBR-ELL
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone