Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V NBR-ELL PN10/16 DN200 273x220x6 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001977
Image 1
Ajouter à la liste

15,15 €/ Unitéhors TVA

18,33 €TVA incluse

561 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
V
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN200
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
273 mm
Diamètre intérieur
220 mm
Epaisseur
6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
NBR-ELL
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone