Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V NBR-ELL PN10/16 DN125 192x141x5 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10002145
Image 1
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
V
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
192 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
NBR-ELL
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone