Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN25/40 DN150 224x169x5 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11088007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,38 €/ Unitéhors TVA

18,61 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
V
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN150
Classe de pression du bride
PN25/40
Diamètre extérieur
224 mm
Diamètre intérieur
169 mm
Epaisseur
5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone