57,53 €/ Unitéhors TVA
69,61 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | V |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | DN500 |
Classe de pression du bride | PN10 |
Diamètre extérieur | 594 mm |
Diamètre intérieur | 508 mm |
Epaisseur | 7 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau | EPDM |
Dureté (Sh A) | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |