8,55 €/ Unitéhors TVA
10,35 €TVA incluse
322 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | V |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | DN65 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Diamètre intérieur | 77 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau | EPDM |
Dureté (Sh A) | 70 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |