Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10/40 DN50 107x61x4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

559 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
V
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN50
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
107 mm
Diamètre intérieur
61 mm
Epaisseur
4 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone