Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET V EPDM PN10/40 DN25 71x34x4 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10001985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,24 €/ Unitéhors TVA

8,76 €TVA incluse

405 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
V
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN25
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
71 mm
Diamètre intérieur
34 mm
Epaisseur
4 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
EPDM
Dureté (Sh A)
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone