33,90 €/ Unitéhors TVA
41,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | OR |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | DN300 |
Classe de pression du bride | PN40 |
Diamètre extérieur | 417 mm |
Diamètre intérieur | 324 mm |
Epaisseur | 6/8 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau | NBR-ELL |
Dureté (Sh A) | 80 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |