Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL PN10 DN300 378x324x6/8 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10002054
Image 1
Ajouter à la liste

28,35 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
378 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
6/8 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
NBR-ELL
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone