Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 3" 133x89x4/5 ASME B16.21

  • ERIKS:10068455
Image 1
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
3"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
133 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Epaisseur
4/5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
NBR-ELL
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone