Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR NBR-ELL 150lbs 1.1/2" 83x48x3/4 ASME B16.21

  • ERIKS:10068453
Image 1
Ajouter à la liste

7,73 €/ Unitéhors TVA

9,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
1.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
83 mm
Diamètre intérieur
48 mm
Epaisseur
3/4 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
NBR-ELL
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone