Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN40 DN200 290x220x6/8 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11921614
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 09/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN200
Classe de pression du bride
PN40
Diamètre extérieur
290 mm
Diamètre intérieur
220 mm
Epaisseur
6/8 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
FPM
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone