Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN25 DN250 340x273x6/8 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11921616
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 09/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
340 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
6/8 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
FPM
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone