Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM PN10/16 DN125 192x141x5/6 EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:10068445
Image 1
Ajouter à la liste

62,73 €/ Unitéhors TVA

75,90 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN125
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
192 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
5/6 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau
FPM
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone