Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM 150lbs 5" 193x140x5/6 ASME B16.21

  • ERIKS:11163275
Image 1
Ajouter à la liste

62,31 €/ Unitéhors TVA

75,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
5"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
193 mm
Diamètre intérieur
140 mm
Epaisseur
5/6 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
FPM
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone