43,27 €/ Unitéhors TVA
52,36 €TVA incluse
255 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | ELASTOMET |
Type | OR |
Norme | ASME B16.21 |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | 2" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 102 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Epaisseur | 4/5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau | FPM |
Dureté (Sh A) | 80 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 40 bar |
Matériau d'insert | Acier au carbone |