Eriks
ERIKS

ERIKS ELASTOMET OR FPM 150lbs 2.1/2" 121x73x4/5 ASME B16.21

  • ERIKS:11076353
Image 1
Ajouter à la liste

46,07 €/ Unitéhors TVA

55,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
ELASTOMET
Type
OR
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
2.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
121 mm
Diamètre intérieur
73 mm
Epaisseur
4/5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau
FPM
Dureté (Sh A)
80
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C
Pression max.
40 bar
Matériau d'insert
Acier au carbone